Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-160696 Herst.-Nr.: 4026212079173 EAN/GTIN: 4026212079173 |
| | |
|
| | |
| META Sockelleiste- Für Steckregal
- Höhe x Breite 56 x 1000 mm
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
Suchbegriffe: Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau Weitere Informationen: | | Marke: | META | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Unterbau | Unterbau: | Sockelleiste | für Regaltyp: | Steckregal | Höhe: | 56 mm | Breite: | 1000 mm | Material: | Stahl | Oberfläche Unterbau: | pulverbeschichtet | Farbe Unterbau: | lichtgrau // RAL7035 | Farbe Ausführung: | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht: | 0.5284 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,75* | € 13,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,75* | € 13,71* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,85* | € 13,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,34* | € 15,22* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,14* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|