Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1000x500mm,Fachl. 125kg,4xStahlboden,3 Schublade(n),einseitig,Ständer enzianblau,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160093
160093
160093
160093
Artikel-Nr.:
     711-160093
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5220.04.0321
EAN/GTIN:
     4251142244777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Lochplatte
Lochplattensystem
Kombiregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm
  • Fachlast 125 kg
  • Fachbreite 500 mm
  • Schubladentraglast 80 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Zusätzlicher Stauraum für Werkzeuge und Kleinteile in 3 Schublade(n)
  • Rückwand mit 2 Lochplatten (B 1000 mm)
  • 1 Seitenwand mit Lochplatte (H 1000 mm)
  • 2 Formularhalter, 2 Kombistifthalter, 2 Zettelboxen, 1 Magnethalter und 1 Ablagebox
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferung inklusive Hakensortiment

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Regal, Steckregal, Schubladensystem, Lagerregal, Betriebseinrichtung, Werkstattausrüstung, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Steharbeitsplatz

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kombiregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden, Schubladen, Loch-/Schlitzplatte
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Fachlast:
125 kg
Fachbreite:
500 mm
Stärke Fachboden:
500 mm
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladentraglast:
80 kg
Kasten-Anzahl x Größe:
unbestückt
Werkzeughalter:
2 Formularhalter, 2 Kombistifthalter, 2 Zettelboxen, 1 Magne
Plattentyp:
Lochplatte
Rückwand:
Lochprägung
Seitenwand:
offen/mit Lochplatte
Platten Anzahl:
3 Stück
Breite Platte:
1000 mm
Höhe Platte:
1000 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau
Farbe Ausführung:
Enzianblau/verzinkt
Gewicht:
77.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Regalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, Regal, Schubladensystem, Lagerregal, Betriebseinrichtung, Werkstattausrüstung, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Steharbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,32*
€ 1.183,67*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.330,93*
€ 1.598,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,46*
€ 1.606,81*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.732,21*
€ 1.931,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,50*
€ 2.298,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,55*
€ 2.269,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,12*
€ 2.171,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,65*
€ 2.114,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,21*
€ 2.061,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,36*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,59*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,51*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,74*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,21*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,22*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,84*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,00*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,88*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.