Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,Messbereich 5-120l/min,f. Diesel,Heizöl,AdBlue®,RME,Kühlerfrostschutzmittel,Wasser,max. Viskosität 0,8mPas,Anschluss G1" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160060
160060
160060
Artikel-Nr.:
     711-160060
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     253 591 006
EAN/GTIN:
     4031109005333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmengenzähler
  • Messbereich 5 - 120 l/min
  • für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas
  • Anschluss G1" außen
  • Arbeitsdruck 10 bar
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • 2-zeiliges, beleuchtetes Display
  • Mengenzähler rückstellbar, ein Summenzähler nicht rückstellbar
  • mit Batterie 2x1,5 V (AAA)
  • Gehäuse aus POM

Suchbegriffe:
Durchflusszähler, Durchflussmengenzähler, Pumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Durchflussmengenzähler
Messbereich:
5-120 l/min
Medium:
Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasse
max. Viskosität:
0.8-40 mPas
Mediumtemperatur:
-10-40 °C
Anschluss:
G1" außen
Betriebsdruck:
10 bar
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Zubehör Ausstattung:
2-zeiliges, beleuchtetes Display
Zubehör Funktion:
Mengenzähler rückstellbar, ein Summenzähler nicht rückstellb
Spannungsversorgung:
Batterie 2x1,5 V (AAA)
Material Gehäuse:
POM
Gewicht:
0.3 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE82006647
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.