Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,f. Packtisch,HxB 255x1719mm,m. Kästenprofil,höhenverstellbar,Stahl,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159872
159872
Artikel-Nr.:
     711-159872
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PP180
EAN/GTIN:
     6416763075294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochplatte für Packtisch
  • Höhe x Breite 255 x 1719 mm
  • Traglast 20 kg
  • Ausgestattet mit Kästenprofil
  • höhenverstellbar
  • Aus Stahl in grau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
255 mm
Breite:
1719 mm
Traglast:
20 kg
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Tischaufbauten Ausstattung:
Kästenprofil
Tischaufbauten Funktion:
höhenverstellbar
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte lichtgrau, lochplatte, treston lochplatte, Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 193,19*
€ 236,06*
Frei Haus
ab € 241,53*
€ 293,50*
Lager 711
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 242,33*
€ 293,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.