Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger,2800 W,Arbeitsdruck 150bar,Fördermenge 230-500l/h,temperaturbeständig bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159567
159567
159567
Artikel-Nr.:
     711-159567
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15209310
EAN/GTIN:
     4054278164595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger
  • Leistung 2800 W
  • mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser
  • Düse manuell umschaltbar
  • Arbeitsdruck 150 bar
  • Strahlrohr aus Edelstahl
  • drehbar
  • Strahlrohr 840 mm lang
  • Hochdruckschlauch 10 m lang
  • Behälter aus Kunststoff
  • mit Tragegriff und Halterung für Zubehör
  • max. Druck 185 bar
  • 3-Kolben-Axialpumpe
  • Fördermenge 230 - 500 l/h
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • Unterbau Räder
  • für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 925 x 375 x 360 mm
  • Gewicht 28,5 kg

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Hochdruckreiniger
Reinigungsmaschine Ausstattung:
Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser
Einsatzort:
Außenbereich
Pumpentyp:
3-Kolben-Axialpumpe
Akkubetrieb:
nein
Druck:
185 bar
Arbeitsdruck:
150 bar
Temperatur bis:
60 °C
Fördermenge:
230-500 l/h
Leistung:
2800 W
Anschlussleistung:
230 V
Material Behälter:
Kunststoff
Material Strahlrohr:
Edelstahl
Strahlrohrlänge:
840 mm
Strahlrohr Funktion:
drehbar
Schlauchlänge:
10 m
Düse umschaltbar:
manuell
Höhe:
925 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
360 mm
Unterbau:
Räder
Gewicht:
28.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, dreckfräse kärcher, dreckfräse, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Hochdruckreiniger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 551,85*
€ 593,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 564,61*
€ 608,32*
Frei Haus
ab € 581,57*
€ 628,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,65*
€ 661,41*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 892,10*
€ 950,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,37*
€ 1.130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,43*
€ 1.120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,43*
€ 1.090,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,52*
€ 1.071,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,10*
€ 1.061,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.