Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37343432
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-931.0
EAN/GTIN:
     4054278164595
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2800 W
Anzahl der Phasen
1
Design
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25200 g
Breite
380 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
930 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
150 bar
Maximaler Druck
200 bar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,62*
€ 693,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,29*
€ 684,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,05*
€ 664,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,63*
€ 654,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
5.763-017.0
ab € 24,84*
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,81*
Zubehör
Kärcher
6.415-428.0
ab € 154,77*
Zubehör
Kärcher
6.295-555.0
ab € 18,09*
Zubehör
Kärcher
6.295-798.0
ab € 104,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.