Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger (1.520-931.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/15 C Plus Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     2753M-3476743
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-931.0
EAN/GTIN:
     4054278164595
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Hauptmerkmale

Design  
Kabellänge  5 m
  
Leistungen  
Betriebsdruck (max.)  150 bar
Maximaler Druck  200 bar
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
Anschlusswert  2800 W
Anzahl der Phasen  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  25,2 kg
Breite  380 mm
Tiefe  360 mm
Höhe  930 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
28,0 kg
Kabellänge:
5 m
Betriebsdruck (max.):
150 bar
Maximaler Druck:
200 bar
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2800 W
Anzahl der Phasen:
1
Breite:
380 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
930 mm
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, dreckfräse kärcher, dreckfräse, kärcher, krcher, 5/15, plus, 15209310, 1.520931.0, hochdruckreiniger, 2017, professional, hochdruckreinger, modell, inkl., turbobürste, aukšto, slegio, plovykla, karcher, inkl, turbobrste, aukto
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 551,07*
€ 597,52*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 615,07*
€ 667,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,49*
€ 667,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,19*
€ 667,42*
Frei Haus
ab € 632,16*
€ 682,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,09*
€ 793,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,47*
€ 785,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,83*
€ 760,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,45*
€ 747,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.