Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Permanentkontakt-Mechanik,m. Armlehnen,Sitz Polyacryl schwarz,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 440-570x470x440mm,Rücken Polyacryl schwarz,Rücken Stoff schwarz,Kunstst...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159252
159252
Artikel-Nr.:
     711-159252
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74121
EAN/GTIN:
     4052293741210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit starren Armlehnen
  • Sitz aus Polyacryl in schwarz
  • Standardsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyacryl) in schwarz
  • 150000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 570 x 470 x 440 mm
  • Rücken aus Polyacryl in schwarz
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyacryl) in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 500 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 10,5 kg
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Interstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyacryl)
Material Sitz:
Polyacryl
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
150000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
440-570 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
440 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rücken:
Polyacryl
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyacryl)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenhöhe:
500 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
10.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
56207
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.