Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 450-550x450x460mm,Netzrücken rot,Kunststoff-Fußkreuz,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159244
159244
Artikel-Nr.:
     711-159244
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NN10R_T201
EAN/GTIN:
     4014296444901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Punktsynchronmechanik
  • mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit starren Armlehnen
  • Sitz aus Stoff in schwarz
  • Bandscheibensitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Trevira CS) in schwarz
  • Höhenverstellung durch Toplift
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 550 x 450 x 460 mm
  • Höhenverstellung über Toplift
  • Netzrückenlehne in rot
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 16,7 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Chefsessel, Drehstuhl, Stuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Punktsynchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Armlehnen:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Bandscheibensitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Material Sitz:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Höhenverstellung durch:
Toplift
Sitzhöhe:
450-550 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
rot
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Sitzdauer:
8 h
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
16.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,24*
€ 502,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,27*
€ 421,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.