Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-/Montagekoffer,HxBxT 200x490x405mm,Werkzeugträger,Bürstenhalter,Taschen,Einsatzboxen,Polycarbonat,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159208
159208
159208
Artikel-Nr.:
     711-159208
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457730
EAN/GTIN:
     4005187577303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Lehrlingskoffer
Service- und Montagekoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 490 x 405 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 185 x 435 x 275 mm
  • Werkzeugträger, Bürstenhalter, Taschen, Einsatzboxen
  • Traglast 35 kg
  • Aus Polycarbonat in anthrazit
  • mit Zahlenkombinationsschloss
  • Einfach zu tragen durch Bügelgriff

Suchbegriffe:
Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Montagekoffer, Montage-Koffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProServe
Behältertyp:
Service- und Montagekoffer
Höhe:
200 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
405 mm
Innenhöhe:
185 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
275 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Werkzeugträger, Bürstenhalter, Taschen, Einsatzboxen
Traglast:
35 kg
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Polycarbonat
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
6.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Service-Koffer, Montage-Koffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,44*
€ 228,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 190,31*
€ 228,72*
€ 3,50*
ab € 196,87*
€ 236,28*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,38*
€ 399,07*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 363,92*
€ 423,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,57*
€ 498,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,92*
€ 433,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457980
ab € 101,07*
Zubehör
Allit
457970
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.