Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProServe 200-400 457032 Universal Werkzeugkoffer unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit
Allit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107362
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     C586161
EAN/GTIN:
     4005187577303
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Lehrlingskoffer
Allit ProServe 200-400 457032 Universal Werkzeugkoffer unbestückt

Unkaputtbares Gehäuse aus Polycarbonat · Innovative Deckelbremse mit Einrast- und Bremsfunktion · Zahlenschloss · Zwei Werkzeugträger mit Bürstenhalter und Textiltaschen · Einsatzboxen · Ergonomischer Zwei-Komponenten Griff.

Kategorie: Werkzeugkoffer unbestückt
Anwendungsbereich: Universal
Material: Polycarbonat
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Produkt-Art: Werkzeugkoffer unbestückt
Farbe: schwarz + grau
Hersteller-Nr.: 457032
EAN: 4005187577303
Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²;zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug;mit Öffnungsfeder und Sperrklinke;Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung;Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, 4005187577303, Allit, 457032, ProServe 200-400, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,36*
€ 225,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 226,00*
€ 3,50*
ab € 196,31*
€ 233,09*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 343,86*
€ 395,74*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 364,24*
€ 418,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457980
ab € 101,18*
Zubehör
Allit
457970
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.