Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-/Montagekoffer,HxBxT 200x490x405mm,Werkzeughalter,Trennstege,Polycarbonat,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159205
159205
Artikel-Nr.:
     711-159205
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457700
EAN/GTIN:
     4005187577006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Trennsteg
Service- und Montagekoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 490 x 405 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 185 x 435 x 275 mm
  • Werkzeughalter, Trennstege
  • Traglast 35 kg
  • Aus Polycarbonat in anthrazit
  • mit Zahlenkombinationsschloss
  • Einfach zu tragen durch Bügelgriff

Suchbegriffe:
Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Montagekoffer, Montage-Koffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProServe
Behältertyp:
Service- und Montagekoffer
Höhe:
200 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
405 mm
Innenhöhe:
185 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
275 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Werkzeughalter, Trennstege
Traglast:
35 kg
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Polycarbonat
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
4.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit trennsteg, trennsteg, bügelgriffe kunststoff, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Service-Koffer, Montage-Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457900
ab € 26,02*
Zubehör
Allit
457910
ab € 26,72*
Zubehör
Allit
457930
ab € 11,22*
Zubehör
Allit
457935
ab € 11,39*
Zubehör
Allit
457936
ab € 9,09*
Zubehör
Allit
457940
ab € 10,04*
Zubehör
Allit
457950
ab € 11,08*
Zubehör
Allit
457990
ab € 12,91*
Zubehör
Allit
C586921
ab € 12,42*
Zubehör
Allit
457992
ab € 12,33*
Zubehör
Allit
457993
ab € 12,32*
Zubehör
Allit
457920
ab € 11,34*
Zubehör
Allit
457980
ab € 101,37*
Zubehör
Allit
457970
ab € 23,57*
Zubehör
Allit
457994
ab € 16,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.