| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826869-BP Herst.-Nr.: 457950 EAN/GTIN: 4005187579505 |
| |
|
| | |
| Allit 457950 ProServe Divider Set 2 Koffereinlage (L x B x H) 360 x 150 x 35 mm
Trennstege ProServe Divider Set 2
Zubehörartikel für ProServe Service- und Montagekoffer. Sinnvolle und nützliche Zubehörartikel für die individuelle Ausstattung von Polycarbonat Service- und Montagekoffern.
Ausstattung: Zwei Querteiler, zwei lange Trennstege, sechs kurze Trennstege · Optionales Zubehör für ProServe Koffer · Arretierbar in Schwalbenschwanzführungen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Weitere technische Daten: Material: ABS
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 360 x 150 x 35 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 360 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Allit | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Koffereinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allit, 457950, ProServe Divider Set 2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,07* | € 19,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,28* | € 19,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,44* | € 31,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,01* | € 36,64* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,33* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|