Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-/Montagekoffer,HxBxT 170x490x425mm,Werkzeugträger,Bürstenhalter,Taschen,Einsatzboxen,Polycarbonat,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159195
159195
159195
Artikel-Nr.:
     711-159195
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457600
EAN/GTIN:
     4005187576009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Lehrlingskoffer
Service- und Montagekoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 170 x 490 x 425 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 150 x 435 x 275 mm
  • Werkzeugträger, Bürstenhalter, Taschen, Einsatzboxen
  • Traglast 30 kg
  • Aus Polycarbonat in anthrazit
  • mit Zahlenkombinationsschloss
  • Einfach zu tragen durch Bügelgriff

Suchbegriffe:
Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Montagekoffer, Montage-Koffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProServe
Behältertyp:
Service- und Montagekoffer
Höhe:
170 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
425 mm
Innenhöhe:
150 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
275 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Werkzeugträger, Bürstenhalter, Taschen, Einsatzboxen
Traglast:
30 kg
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Polycarbonat
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
3.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, allit montagekoffer, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Service-Koffer, Montage-Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457900
ab € 26,02*
Zubehör
Allit
457910
ab € 26,72*
Zubehör
Allit
457930
ab € 11,22*
Zubehör
Allit
457935
ab € 11,39*
Zubehör
Allit
457936
ab € 9,09*
Zubehör
Allit
457940
ab € 10,04*
Zubehör
Allit
457950
ab € 11,08*
Zubehör
Allit
457990
ab € 12,91*
Zubehör
Allit
C586921
ab € 12,42*
Zubehör
Allit
457992
ab € 12,33*
Zubehör
Allit
457993
ab € 12,32*
Zubehör
Allit
457920
ab € 11,34*
Zubehör
Allit
457970
ab € 23,57*
Zubehör
Allit
457994
ab € 16,17*
Zubehör
Allit
457960
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.