Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,MULTIplus-Set,HxBxT 2000x1000x600mm,4xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159163
159163
Artikel-Nr.:
     711-159163
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12765-4
EAN/GTIN:
     4004514216458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Lagerregal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 600 mm
  • Feldlast 2300 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Kreuzstrebe
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: geteilte T-Profile in Folie eingeschweißt
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Steckregal, Steckregal mit Blechboden, Lagereinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Feldlast:
2300 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Kreuzstrebe
Lieferumfang:
geteilte T-Profile
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Steckregal mit Blechboden, Lagereinrichtung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 135,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,43*
€ 135,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 148,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 150,83*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 232,85*
€ 277,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.