Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Anbaufeld,HxBxT 2750x1500x400mm,f. Reifen-Ø 550-750mm,Fachlast 150kg,4xTraversen,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159137
159137
Artikel-Nr.:
     711-159137
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20998
EAN/GTIN:
     4058255010424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal
  • Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2750 x 1500 x 400 mm
  • Fachlast 150 kg
  • 4 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Reifenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Kfz-Bereiche
Material:
Stahl
Höhe:
2750 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
für Reifen Ø:
550-750 mm
Fachlast:
150 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Nutzung:
beidseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
30.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, gebrüder schulte reifenregal, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,01*
€ 128,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 133,73*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 107,34*
€ 134,74*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,30*
€ 140,86*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 218,92*
€ 263,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 162,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 164,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 168,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 170,53*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 173,72*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 183,45*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 171,02*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 238,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 239,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 246,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 249,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 252,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 266,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20790
ab € 229,60*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13900
ab € 89,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.