Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Grundfeld,HxBxT 2750x1500x400mm,f. Reifen-Ø 550-750mm,Fachlast 150kg,4xTraversen,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159136
159136
Artikel-Nr.:
     711-159136
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20997
EAN/GTIN:
     4058255010417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Reifenregal
  • Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2750 x 1500 x 400 mm
  • Fachlast 150 kg
  • 4 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Reifenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Kfz-Bereiche
Material:
Stahl
Höhe:
2750 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
für Reifendurchmesser:
550-750 mm
Fachlast:
150 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Nutzung:
beidseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
40.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, grundregal 400 mm tief, multiplus regal, schulte lagertechnik grundregal, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,98*
€ 165,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 173,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,19*
€ 192,70*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 161,32*
€ 196,25*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 333,57*
€ 391,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,66*
€ 466,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 58,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20771
ab € 57,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13891
ab € 61,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20779
ab € 61,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 62,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 70,85*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13821
ab € 65,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20985
ab € 78,19*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20988
ab € 79,88*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20990
ab € 82,98*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20993
ab € 84,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20995
ab € 86,88*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20998
ab € 94,47*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20983
ab € 91,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20763
ab € 99,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.