Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,m. Sitzneigungsverstellung,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 610-860x370x210mm,Rücken Kunstleder schwarz,Gestell RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159129
159129
Artikel-Nr.:
     711-159129
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4260046923947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Klappbare Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 610 - 860 x 370 x 210 mm
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Ausgestattet mit Lehne
  • Höhenverstellung durch Handrad
  • Gestell aus Stahl in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitz Ausführung:
mit Lehne
Sitzhöhe:
610-860 mm
Sitzbreite:
370 mm
Sitztiefe:
210 mm
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handrad
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: mey arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 143,48*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 144,09*
€ 4,95*
ab € 118,44*
€ 151,87*
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 208,40*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 221,65*
€ 258,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.