Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Stehhilfe 11012 AF-SR-KL   sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/394/y000394x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/394/y000394x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800030990
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4260046923947
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Leicht, flexibel und variabel einsetzbar. Sitz und Rücken höhenverstellbar. Mechanik verhindert ungewolltes Zusammenklappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Futura Light AF-SR
Maße:
ca. 40 x 110 x 53 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
ca. 37
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 21
Art der Sitzhöhenverstellung:
mechanisch
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 54-90
Breite der Rückenlehne:
ca. 34
Höhe der Rückenlehne:
ca. 23
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
ca. 83-110
zusammenklappbar:
Ja
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
7,5
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Futura Light AF-SR
max. Gewicht des Nutzers:
120
Werkstoff des Bezuges:
Kunstleder
Farbe des Bezuges:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: mey arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, Stuhl, Stühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 143,86*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 144,47*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 118,09*
€ 152,27*
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 208,97*
39 Tage
15
Frei Haus
ab € 222,62*
€ 268,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.