Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 430-515x480x335mm,Fußkreuz Stahl,Rollen,m. Bananenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159126
159126
Artikel-Nr.:
     711-159126
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09705
EAN/GTIN:
     4260046924449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Sattelsitz mit Polster
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 515 x 480 x 335 mm
  • Rücken Höhe x Breite 80 x 523 mm
  • Rückenlehne bananenförmig
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Fußkreuz aus Stahl
  • mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 13 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arztstuhl, Arzthocker, Zahnartzhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Sattelsitz
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
430-515 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
335 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Rückenform:
bananenförmig
Rückenhöhe:
80 mm
Rückenbreite:
523 mm
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
elektrisch leitend:
nein
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Gewicht:
13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 241,94*
€ 301,83*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 256,05*
€ 307,16*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 417,09*
€ 480,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,11*
€ 567,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,21*
€ 540,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.