Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug,f. Packtisch,BxT 1000x400mm,m. Ablage,horizontal verschiebbar,RAL9006/RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159095
159095
Artikel-Nr.:
     711-159095
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308700
EAN/GTIN:
     4030177050207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Tastaturauszug für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Ausgestattet mit Ablageboden und ausziehbarer Mausablage
  • horizontal verschiebbar
  • In RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Packplatz, Packstation, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weißaluminium/rubinrot // RAL
Tischaufbauten Ausstattung:
Ablageboden, ausziehbare Mausablage
Tischaufbauten Funktion:
horizontal verschiebbar
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
10.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packplatz, Packstation, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 249,47*
€ 301,15*
Frei Haus
ab € 322,19*
€ 381,41*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 375,36*
€ 437,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,99*
€ 514,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,36*
€ 446,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.