Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Tastaturauszug mit ausziehbarer Mausablage System Flex, B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155373
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308700
EAN/GTIN:
     4030177050207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch

Wenn auch am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz moderne IT-Technik im Einsatz ist, kann der Tastaturauszug mit ausziehbarer Mausablage die komfortable Ergänzung für ein effektives Arbeiten am Packtisch sein.
Der Tastaturauszug mit der flexibel einsetzbaren Mausablage wird mit den mitgelieferten Trägerarmen einfach in die Anbauprofile mit einem Abstand von 800 mm eingehängt und steht dann schon zur Nutzung bereit. Die horizontal verschiebbare Mausablage erhöht den Komfort am Packtisch.
Je nach gewünschter Arbeitshöhe kann der Tastaturauszug mit ausziehbarer Mausablage am Packtisch System Flex von Hüdig+Rochholz entsprechend des Lochrasters positioniert werden. Damit ergeben sich komfortable Bedingungen für den Einsatz von IT-Technik am Packtisch und jederzeit griffbereit installierte Eingabegeräte, die die Arbeitsfläche auf dem Packtisch selbst nicht einschränken. Der übergelagerte Ablageboden schafft darüber hinaus noch eine praktische Ablagefläche beispielsweise für Dokumente.
Wir liefern den Tastaturauszug mit ausziehbarer Mausablage in der Breite 800 mm inklusive Trägerarmen und erforderlichem Montagematerial.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe Ablageboden und Tastaturauszug: Weissaluminium RAL 9006
  • Farbe Mausablage und Trägerarme: Rubinrot RAL 3003
  • Lieferumfang: Tastaturauszug mit ausziehbarer Mausablage + 2 Trägerarme Tiefe 400 mm + Rohr für Rohrablage
  • Zur Selbstmontage an Aufbauprofilen mit Abstand 800 mm / 1000 mm
  • Masse Ablageboden: B 800 x T 300 mm / B 1000 x T 300 mm
  • Masse Tastaturauszug mit Mausablage: B 800 x T 100 mm / B 1000 x T 100 mm
  • Masse über alles bei herausgezogener Tastaturablage: B 800 x T 400 mm / B 1000 x T 400 mm
  • Gewicht: 10,0 kg / 10,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Material Arbeitsplatte:
Stahl
System:
Flex
Farbe Arbeitsplatte:
weissaluminium RAL 9006
Farbe Gestell:
rubinrot RAL 3003
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 155373, 155373-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 249,99*
€ 300,41*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 291,23*
€ 349,42*
Frei Haus
ab € 322,89*
€ 381,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.