Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter f. Klebebandabroller,f. Packtisch,HxBxT 78x110x38mm,Stahl,RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159092
159092
Artikel-Nr.:
     711-159092
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308200
EAN/GTIN:
     4030177050061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch
Packstation
Packplatz
Packtischsystem
Halter für Klebebandabroller für Packtisch
  • Für Multifunktionsträger
  • Höhe x Breite x Tiefe 78 x 110 x 38 mm
  • Aus Stahl in RAL9006 Weißaluminium

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch, Halterung, Multifunktionsträger

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Multifunktionsträger
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
78 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
38 mm
Material:
Stahl
Farbe:
weißaluminium // RAL9006
recycelbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
0.3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 40,25*
€ 55,14*
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 56,57*
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 70,57*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 107,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312600
ab € 87,10*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312500
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.