Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rochholz Kleberollenhalter System Flex, für Klebebandabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155370
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308200
EAN/GTIN:
     4030177050061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
155370
155370-SW81
Packtisch Zubehör

Den Kleberollenhalter für das Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz können Sie einfach an den Anbauprofilen in der Systemnut befestigen. Damit haben Sie die Abroller für Klebeband und Packband immer genau dort griffbereit, wo er immer wieder benötigt wird.
Der Kleberollenhalter ist so geformt, dass handelsübliche Klebebandabroller einfach eingehängt und so immer griffbereit sind. Der Vorteil bietet sich hier auch darin, dass die Abroller nicht irgendwo auf der Arbeitsfläche liegen und dort die Abläufe beim Verpacken stören.
Die zuverlässige Qualität aus Stahlblech sorgt dafür, dass der Kleberollenhalter auch im strapazierten Gebrauch praktisch unverwüstlich ist und immer wieder genutzt werden kann. In der farblichen Gestaltung passt sich der Kleberollenhalter System Flex der Gestaltung des Packtisch-Systems von Hüdig+Rocholz an.
Wir liefern den Kleberollenhalter mit Montagematerial zur schnellen Montage am Aufbauprofil in der von Ihnen gewünschten Stückzahl.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Zur Aufnahme von Klebebandabrollern
  • Einfache Montage in der Systemnut der HR-Anbauprofile
  • Farbe. Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 95 x T 38 x H 78 mm
  • Gewicht: 0,200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
System:
Flex
Höhe:
78 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Gewicht:
0.2 kg
Höhenverstellbar durch:
Systemnut der HR-Anbauprofile
Tiefe:
38 mm
Breite:
95 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 40,25*
€ 55,14*
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 56,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 70,57*
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 107,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312600
ab € 87,10*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312500
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.