Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Klebebandabroller, HxBxT 78 x 95 x 38 mm 177325-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177325-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308200
EAN/GTIN:
     4030177050061
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Halter für Klebebandabroller, HxBxT 78 x 95 x 38 mm Dieser Halter für Klebebandabroller hat einen platzsparenden Nutzen und hilft dabei, Vorgänge im Versand effizienter zu machen Stabiler Halter für Klebebandabroller Zum Einhängen in das Anbauprofil Inkl. Montagematerial Marke = Rocholz
Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
78.00 mm
WIDTH GRO:
95.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 40,25*
€ 55,14*
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 56,57*
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 70,57*
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 107,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312600
ab € 87,10*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312500
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.