Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform BxT 318x258mm,Kunststoff,Wägebereich 50kg,Ablesbarkeit 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158965
158965
Artikel-Nr.:
     711-158965
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ECE 50K-2N
EAN/GTIN:
     4045761161467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
KERN Tischwaage
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm
  • Wägebereich von 50 kg
  • Ablesbarkeit in 20 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 60 x 320 x 300 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Post- und Paketwaage, Kompaktwaage, Industriewaage, Tischwaage, Waage für Büro, Waage, Paketwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Kunststoff
Plattformbreite:
318 mm
Plattformtiefe:
258 mm
Wägebereich:
50 kg
Ablesbarkeit:
20 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
60 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
300 mm
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
nein
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
1.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwagen, paketwaage bis 50 kg, paketwaage, paketwaage 150 kg / 20 g, Post- und Paketwaage, Kompaktwaage, Industriewaage, Waage für Büro, Waage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 110,36*
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 110,38*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 81,77*
€ 112,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 113,85*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 157,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.