Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,HxL 100x2000mm,6 Mantelhaken,Aluminium/Edelstahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158666
158666
Artikel-Nr.:
     711-158666
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131399
EAN/GTIN:
     4030426313992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
  • Höhe x Länge 100 x 2000 mm
  • Ausgestattet mit 6 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium/Edelstahl
  • in RAL7035 Lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenelement, Garderobenleiste, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
25 mm
Garderobe Ausstattung:
Mantelhaken
Mantelhaken:
6 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Edelstahl
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, wandgarderobe aluminium 6 haken, garderobenleiste, garderobenleiste aluminium, Garderobe, Garderobenelement, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 134,74*
€ 4,95*
ab € 107,08*
€ 135,33*
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 174,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 155,15*
€ 194,02*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 161,54*
€ 201,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
131599
ab € 98,39*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315673
ab € 130,85*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315644
ab € 123,33*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315657
ab € 138,13*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315660
ab € 145,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.