Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für Umkleidebank-System, 2000 mm lang, Alu, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44917
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1313992
EAN/GTIN:
     4030426313992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

Problemlos nachrüstbar

  • inklusive 3 Doppelhaken
  • Blende: Aluminium
  • Haken: Edelstahl
  • Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, wandgarderobe aluminium 6 haken, garderobenleiste, garderobenleiste aluminium, 44917, 44917-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebanksystem, Umkleidebank, Umkleidebank-Systeme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 134,74*
€ 4,95*
ab € 107,08*
€ 135,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 174,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 155,15*
€ 194,02*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,54*
€ 201,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
131599
ab € 98,39*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315673
ab € 130,85*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315644
ab € 123,33*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315657
ab € 138,13*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315660
ab € 145,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.