Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,HxL 100x1015mm,3 Mantelhaken,Alu/Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158660
158660
Artikel-Nr.:
     711-158660
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314392
EAN/GTIN:
     4030426143926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe
  • Höhe x Länge 100 x 1015 mm
  • Ausgestattet mit 3 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium und Stahl
  • in RAL7035 Lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenelement, Garderobenleiste, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Höhe:
100 mm
Länge:
1015 mm
Tiefe:
25 mm
Garderobe Ausstattung:
Mantelhaken
Mantelhaken:
3 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Stahl
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, Garderobe, Garderobenelement, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 93,83*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 137,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.