Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Aluminium, Länge 1015 mm, Distanzstück lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-528863
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314392
EAN/GTIN:
     4030426143926
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, Aluminium, Länge 1015 mm, Distanzstück lichtgrau.

Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Stabile, pulverbeschichtete Hohlbalken aus Aluminium lichtgrau RAL 7035. Breite x Stärke: 100 x 25 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1015 mm
Anzahl Mantelhaken:
3 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, 528863 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 93,59*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 137,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.