Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 450x1015x350mm,Holzleisten,Gestell RAL7035,Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158538
158538
Artikel-Nr.:
     711-158538
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314412
EAN/GTIN:
     4030426144121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 450 x 1015 x 350 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 335 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau Bodenschoner
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Einsatzort:
Innenbereich
Nutzung:
einseitig
Höhe:
450 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
1015 mm
Tiefe:
350 mm
Sitztiefe:
335 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Oberfläche Sitz:
lackiert
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Bodenschoner
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, garderobenbank einseitig mit schuhrost, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank mit schuhrost, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,63*
€ 220,20*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 253,29*
€ 307,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1314492
ab € 56,34*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.