Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Rollladenschrank,HxBxT 1813x1005x691mm,3xStahlboden,3 Schublade(n),Zyl.-Schl.,2 Lenk-/2 Bockrollen,Korpus taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158481
158481
158481
Artikel-Nr.:
     711-158481
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.418.876
EAN/GTIN:
     7630022345082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Mobiler Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Rollladentür
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 100 kg
  • 3 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • mit Auszugsperre
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Korpus in taubenblau

Suchbegriffe:
Mobiler Schrank, Fahrbarer Schrank, Rollladenschrank, Rollladen-Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Material- und Schubladenschrank, Schubladenschrank, Schrank mit Rollladen

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1813 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
691 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
100 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Farbe Korpus:
taubenblau
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material:
Stahl
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsperre:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
ja
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, thurmetall rolladenschrank, rolladenschrank, Mobiler Schrank, Fahrbarer Schrank, Rollladen-Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Material- und Schubladenschrank, Schubladenschrank, Schrank mit Rollladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.053,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.472,67*
€ 6.512,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.393,65*
€ 6.418,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.185,25*
€ 6.170,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.094,60*
€ 6.062,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.053,95*
€ 6.014,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.