Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1000x580mm,Stecker CH,Drehriegel,Korpus RAL7016,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158429
158429
Artikel-Nr.:
     711-158429
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.201.502
EAN/GTIN:
     7630021207527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Elektro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Elektromodul, Endschalter, Überstromschutz
  • Stecker Ausführung CH
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 100 kg
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türöffnungswinkel 115 °
  • Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank, Elektro-Schrank, Elektroschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Elektroschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Ländervariante:
Ausführung CH
Schrank Ausstattung:
Böden, Elektromodul, Endschalter, Überstromschutz
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
100 kg
Steckerplätze Anzahl:
8 Stück
Anschluss:
Anschluss für CH
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
2-seitig
Türöffnungswinkel:
115 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
84.31 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE47480210
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Elektro-Schrank, Elektroschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.965,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,48*
€ 2.600,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.133,07*
€ 2.538,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,27*
€ 2.413,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.993,33*
€ 2.372,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,84*
€ 2.339,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.