Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1000x580mm,Elektromodul,9 Steckdosen,Endschalter,Stecker DE,Drehriegel,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158426
158426
158426
Artikel-Nr.:
     711-158426
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.200.501
EAN/GTIN:
     7630021207497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Elektro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Elektromodul, Endschalter, Überstromschutz
  • Elektroausstattung: Ladestation mit Elektromodul, 9 Steckdosen und Endschalter
  • Stecker Ausführung DE
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 100 kg
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türöffnungswinkel 115 °
  • Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank, Elektro-Schrank, Elektroschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Elektroschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Ländervariante:
Ausführung DE
Schrank Ausstattung:
Böden, Elektromodul, Endschalter, Überstromschutz
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
100 kg
Steckerplätze Anzahl:
9 Stück
Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Elektroausstattung:
Ladestation mit Elektromodul, 9 Steckdosen und Endschalter
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
taubenblau
Farbe Front:
hellblau
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
2-seitig
Türöffnungswinkel:
115 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
84.31 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE47480210
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Elektro-Schrank, Elektroschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.970,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,59*
€ 2.653,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,06*
€ 2.614,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.088,37*
€ 2.485,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,76*
€ 2.411,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,61*
€ 2.345,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.