Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,Plattform elektrisch leitfähig,1 Wand,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158357
158357
Artikel-Nr.:
     711-158357
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6037ESD
EAN/GTIN:
     4250448506183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Stirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Gitter-Stirnwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Plattform elektrisch leitfähig
  • Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, ESD-Wagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Stirnwandwagen
Traglast:
500 kg
elektrisch leitend:
ja
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausführung:
elektrisch leitfähig
Aufbauten:
1 Stirnwand (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
1120 mm
Breite:
700 mm
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 500 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, ESD-Wagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,61*
€ 459,91*
€ 4,95*
ab € 429,28*
€ 487,26*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 432,45*
€ 547,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,03*
€ 556,18*
Lager 711
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 639,23*
€ 708,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,15*
€ 842,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,99*
€ 830,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,40*
€ 802,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,85*
€ 779,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,23*
€ 760,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.