Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sackkarre,Tragl. 250kg,TPE-Bereifung,Schaufel BxT 370x140mm,natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158352
158352
Artikel-Nr.:
     711-158352
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     23-1411
EAN/GTIN:
     4250448505926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Holz-Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 370 x 140 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1350 x 620 x 540 mm
  • Konstruktion aus Holz und Stahl
  • Gestell mit Kunstharzlackierung in natur
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rillenkugellager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Standard Karre, Holz-Karre, Holz-Sackkarre, Sackkarre aus Holz, Holz-Transportkarre, Holzkarre, Holz-Paketkarre, Holz-Stapelkarre, Holzstapelkarre, Holzpaketkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
370 mm
Schaufeltiefe:
140 mm
Material:
Holz, Stahl
Oberfläche:
kunstharzlackiert
Farbe:
natur
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1350 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
540 mm
Gewicht:
23.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, Paketkarre, Paketroller, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Standard Karre, Holz-Karre, Holz-Sackkarre, Sackkarre aus Holz, Holz-Transportkarre, Holzkarre, Holz-Paketkarre, Holz-Stapelkarre, Holzstapelkarre, Holzpaketkarre, Rodel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,96*
€ 336,20*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 305,90*
€ 397,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,99*
€ 406,63*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 447,25*
€ 512,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,26*
€ 609,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,48*
€ 603,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,74*
€ 582,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.