| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-23-1411 Herst.-Nr.: 23-1411 EAN/GTIN: 4250448505926 |
| |
|
| | |
| Holzgestell aus Buchenholz, lackiert -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Rillelkugellager -- Schaufel aus Stahlblech t=3 mm -- Stützen aus Flachstahl -- Pulverbeschichtung RAL 9005 tiefschwarz -- Gestell aus Buchenholz mit dampfgebogenen Holmen, angeschraubten Flachstahlbeschlägen komplette Höhe, Flachstahlkorpus und Stahlachsen -- Die Schaufeln sind vorne spitz zulaufend angeschrägt. -- Die Holzgestelle sind mit Kunstharzlack naturlackiert, die Metallteile pulverbeschichtet -- Wer häufig mit Sackkarren schwere Lasten transportiert, möchte auf dieses besonders "gut in der Hand" liegende altbewährte Transportmittel nicht verzichten Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 620x540 mm | Eigengewicht: | 14 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,96* | € 336,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 305,90* | € 397,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,99* | € 406,63* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,25* | € 512,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|