Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 400x180mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158340
158340
Artikel-Nr.:
     711-158340
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9661
EAN/GTIN:
     4250448505803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Breite 1250 x 660 mm
  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
180 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Ladungssicherung:
gewölbte Rückwand
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Ausführung:
mit Stützholmen
Höhe:
1250 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
20.5 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 220,34*
€ 4,95*
ab € 196,36*
€ 237,01*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 195,90*
€ 270,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 279,85*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 292,05*
€ 342,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.