| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-22-9661 Herst.-Nr.: 22-9661 EAN/GTIN: 4250448505803 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung mit Rillenkugellager und Kunststofffelge -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm gewölbte Aufkantung an der Schaufelrückseite -- Rückwand aus gewölbtem Flachstahl mit zusätzliche waagerecht eingeschweißten Flacheisen zur besseren Aufnahme von runden Gegenständen -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- mit zusätzlichen Stützholmen, unterhalb der Griffe, damit lassen sich beim Transport schwere Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 660x450 mm | Eigengewicht: | 17 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,32* | € 220,34* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 196,36* | € 237,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 195,90* | € 270,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,56* | € 279,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,74* | € 292,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|