Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 500x400mm,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158330
158330
Artikel-Nr.:
     711-158330
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     R22-9662
EAN/GTIN:
     4250448509375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre tragkraft 250 kg
reifenkarre
Reifenkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 500 x 400 mm
  • Höhe x Breite 1250 x 660 mm
  • Ladungssicherung durch gewölbte Rückwand
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • ohne Stützrad

Suchbegriffe:
Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Reifenkarre, Reifentransportwagen, Felgenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Reifenkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
500 mm
Schaufeltiefe:
400 mm
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Ladungssicherung:
gewölbte Rückwand
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Stützrad:
nein
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1250 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
670 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Reifentransportwagen, Felgenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,77*
€ 255,20*
€ 4,95*
ab € 215,37*
€ 259,59*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 225,03*
€ 311,04*
Frei Haus
ab € 269,06*
€ 318,30*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 321,96*
€ 371,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,32*
€ 441,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.