Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 300x225mm,klappbar,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158303
158303
Artikel-Nr.:
     711-158303
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9852
EAN/GTIN:
     4250448505360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • Schaufel und Oberteil klappbar
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 510 x 490 mm
  • geklappt Höhe x Breite x Tiefe 725 x 510 x 330 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Transportrodel, Sackroller, Sackrolli, Klappkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Klappfunktion:
Schaufel // Oberteil
klappbar:
ja
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
490 mm
Höhe geklappt:
725 mm
Breite geklappt:
510 mm
Tiefe geklappt:
330 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Transportrodel, Sackroller, Sackrolli, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 141,48*
€ 171,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 190,29*
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 205,74*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 207,29*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 177,07*
€ 212,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.