Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre, klappbar, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96702
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9852
EAN/GTIN:
     4250448505360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Diese klappbare Transportkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und ist mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. Die rollengelagerten Räder mit Kunststofffelge sind mit Luftbereifung ausgerüstet.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 200 kg
  • Räder: ø 260 x B 85 mm
  • Schaufelmass (B/T): 300 x 225 mm
  • Aussenmass (B/T/H): 510 x 490 x 1200 mm
  • Gewicht: ca. 12,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Sackkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Tiefe:
490 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
510 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 96702, 96702-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,69*
€ 167,15*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,94*
€ 189,07*
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 204,34*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 177,32*
€ 211,14*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 166,15*
€ 237,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.