Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 300x225mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158300
158300
Artikel-Nr.:
     711-158300
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9841
EAN/GTIN:
     4250448505315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stapelkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Breite 1200 x 530 mm
  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Ladungssicherung:
keine
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
510 mm
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, kistenkarre, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 123,64*
€ 151,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,75*
€ 153,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 156,48*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 167,93*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 140,89*
€ 172,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.