| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96798 Herst.-Nr.: 20-9841 EAN/GTIN: 4250448505315 |
| | |
|
| | |
| Diese Stapelkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel und Treppenrutschstufen ausgestattet. Die Treppenrutschkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar. Die Reifen sind wahlweise als Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager erhältlich. Auch sind verschiedene Schaufelgrössen lieferbar. - Oberfläche: pulverbeschichtet blau (RAL 5010)
- Schaufelmasse (B/T): 300 x 225 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Vollgummireifen: ø 250 x B 60 mm
- Luftreifen: ø 260 x B 85 mm
- Aussenmasse (B/T/H): 530 x 510 x 1200 mm
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Material Felge: | Kunststoff | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Schaufelbreite: | 300 mm | Transporttyp: | Stapelkarre | Bereifung: | 2 Bockrollen | Transportart: | manuell | Radausführung: | Vollgummi | Rad-ø x B: | 200 x 50 mm | Tiefe: | 490 mm | Radbreite: | 60 mm | Reifen: | Vollgummi | Schaufeltiefe: | 225 mm | Bauart: | Transport | Traglast: | 200 kg | Ausstattung: | Sicherheitsgriffe | Raddurchmesser: | 250 mm | Einsatzort: | Innenbereich/Aussenbereich | Klappbar: | Nein | Höhe: | 1200 mm | Breite: | 510 mm | Radlagerung: | Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, kistenkarre, 96798, 96798-SW81, Stuhlwagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 123,48* | € 151,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 120,86* | € 152,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,11* | € 155,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,02* | € 167,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 141,13* | € 172,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|