Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Rungen,f. Industrie-Anhänger,H 600mm,Stahl,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158272
158272
Artikel-Nr.:
     711-158272
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     50-1151
EAN/GTIN:
     4250448504226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Industrieanhänger Einsteckrungen
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
4 Rungen für Industrie-Anhänger
  • Höhe 600 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Industrieanhänger, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen, Schwerlastanhänger

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Industrie-Anhänger
Aufbauten:
4 Rungen
Höhe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinorange // RAL2004
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 113,78*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 141,51*
€ 4,95*
ab € 123,44*
€ 150,80*
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 150,80*
Lager 711
33 Tage
14
Frei Haus
ab € 151,57*
€ 182,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.