Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 1930x930mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Wände,Stirnseiten steck-/Längsseiten einhängbar,RAL5010,4 Räder,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158270
158270
Artikel-Nr.:
     711-158270
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-45201
EAN/GTIN:
     4250448504103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1930 x 930 mm
  • Ladehöhe 480 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbauten: 4 Wände (Stahlrohr), Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar
  • Lenkkranz kugelgelagert
  • Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • mit Sicherheitsgriff
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
1000 kg
Aufbauten:
4 Wände (Stahlrohr)
Aufbauten Funktion:
Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar
Höhe Aufbauten:
750 mm
Ladeflächenlänge:
1930 mm
Ladeflächenbreite:
930 mm
Ladehöhe:
480 mm
Material:
Stahl/Holz
Lenkung:
Lenkkranz kugelgelagert
Lenkstange:
ja
Deichsel:
Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in
Sicherheitsgriff:
ja
Länge:
2200 mm
Breite:
1040 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
174 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen tk 1000kg, handpritschenwagen, handpritschenwagen rollcart, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,38*
€ 1.254,86*
€ 4,95*
ab € 1.200,67*
€ 1.325,90*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.186,83*
€ 1.435,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,37*
€ 1.444,02*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.738,47*
€ 1.879,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,92*
€ 2.237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,16*
€ 2.212,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,39*
€ 2.132,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,89*
€ 2.089,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,47*
€ 2.068,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.