Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 1530x730mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Wände,Stirnseiten steck-/Längsseiten einhängbar,RAL5010,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158269
158269
158269
158269
158269
158269
158269
158269
158269
158269
158269
158269
158269
Artikel-Nr.:
     711-158269
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-45162
EAN/GTIN:
     4250448504097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1530 x 730 mm
  • Ladehöhe 480 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbauten: 4 Wände (Stahlrohr), Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar
  • Lenkkranz kugelgelagert
  • Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • mit Sicherheitsgriff
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
1000 kg
Aufbauten:
4 Wände (Stahlrohr)
Aufbauten Funktion:
Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar
Höhe Aufbauten:
750 mm
Ladeflächenlänge:
1530 mm
Ladeflächenbreite:
730 mm
Ladehöhe:
480 mm
Material:
Stahl/Holz
Lenkung:
Lenkkranz kugelgelagert
Lenkstange:
ja
Deichsel:
Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in
Sicherheitsgriff:
ja
Länge:
1800 mm
Breite:
840 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
117 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen tk 1000kg, handpritschenwagen, handpritschenwagen rollcart, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,50*
€ 1.146,50*
€ 4,95*
ab € 1.079,75*
€ 1.185,72*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.079,63*
€ 1.306,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,85*
€ 1.315,47*
Lager 711
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.583,57*
€ 1.719,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,64*
€ 2.046,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,95*
€ 2.024,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,34*
€ 1.950,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,65*
€ 1.909,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,57*
€ 1.884,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.