Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger,Tragl. 0,4t,Ladefl. LxB 805x535mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Bordwände (Vollwand),RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158255
158255
Artikel-Nr.:
     711-158255
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1391
EAN/GTIN:
     4250448503793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
rollcart fahrradanhänger
fahrradanhänger
Fahrradanhänger
  • Traglast 0,4 t
  • Ladefläche Länge x Breite 805 x 535 mm
  • Ladehöhe 255 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale
  • mit 2 untergebauten Stützbögen
  • Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Lieferung inklusive Anhängekupplung mit Sattelstützadapter, Kugelbolzen und Halteklemme

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anhänger, Transportgerät, Transporthilfe, Fahrradanhänger, Veloanhänger

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Anhänger
Anhängertyp:
Fahrradanhänger
Material:
Stahl
Traglast:
0.4 t
Ladehöhe:
255 mm
Ladeflächenlänge:
805 mm
Ladeflächenbreite:
535 mm
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Deichsel:
mit angeschweißter Halbkugelschale
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Material Felge:
Stahlblech
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gestell Ausstattung:
2 untergebaute Stützbögen
Lieferumfang:
Anhängekupplung mit Sattelstützadapter, Kugelbolzen, Haltekl
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Transportgerät, Transporthilfe, Veloanhänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 316,94*
€ 369,96*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,07*
€ 407,60*
Frei Haus
ab € 398,10*
€ 458,65*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 376,09*
€ 487,32*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 544,80*
€ 623,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,33*
€ 678,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.