Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger, m. Bordwand, 835x535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96883
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1391
EAN/GTIN:
     4250448503793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
rollcart fahrradanhänger
fahrradanhänger

Alle Fahrradanhänger werden fest verschweisst und mit kompletter Anhängerkupplung geliefert. Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweisst. Der Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert. Die Fahrradanhänger sind aus Stahrohr und Winkelstahl gefertigt und fest verschweisst. Die Ladefläche und Bordwände sind aus wasserfesten Siebdruckplatten.

  • Tragkraft: 400 kg
  • Oberfläche: pulverbeschichtet in blau (RAL 5010).
  • Geländer bzw. Bordwandhöhe: 220 mm
  • Luftbereifung: ø 400 x B 100 mm
  • Ladefläche (B/L): 535 x 835/1135 mm
  • Gesamtbreite: 840 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Bordwandhöhe:
220 mm
Bordwände:
Ja
Bauart:
Transport
Ausstattung:
Lieferung mit kompletter Anhängerkupplung
Raddurchmesser:
400 mm
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
475 mm
Länge:
1930 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
mit Bordwand
Transporttyp:
Fahrradanhänger
Bereifung:
2 Bockrollen
Ladehöhe:
255 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
luftidentisch
Länge Ladefläche:
830 mm
Breite Ladefläche:
535 mm
Radbreite:
100 mm
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Traglast:
400 kg
Gewicht:
25.738 kg
Breite:
840 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: 96883, 96883-SW81, Handkarre, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 317,33*
€ 370,85*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,35*
€ 408,58*
Frei Haus
ab € 397,97*
€ 459,75*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 374,27*
€ 488,50*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 425,53*
€ 492,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.