Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Kastenwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 975x675mm,HxLxB 1065x1150x720mm,4 Wände,1 Längswand klappbar,m. Deckel,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158219
158219
Artikel-Nr.:
     711-158219
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     05-6177
EAN/GTIN:
     4250448502987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gitter-Kastenwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 975 x 675 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1065 x 1150 x 720 mm
  • Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
  • Maschenweite 50 x 50 mm
  • Deckel 2-fach klappbar und mit Drahtüberfalle und Ösen für Vorhängeschloss
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Draht-Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Kastenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Gitter-Kastenwagen
Material:
Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
975 mm
Ladeflächenbreite:
675 mm
Höhe:
1065 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
720 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
MDF
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Aufbauten Funktion:
1 Längswand klappbar
Drahtabmessung:
50 x 50 mm
Schiebebügel:
1 Stück
Deckel:
ja
Deckel Funktion:
2-fach klappbar
Deckel Ausstattung:
Drahtüberfalle, Ösen für Vorhängeschloss
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Plattformwagen, kastenwagen ral 5010, kastenwagen, plattformwagen rollcart, Draht-Kastenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,64*
€ 634,46*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 623,67*
€ 698,97*
€ 4,95*
ab € 645,05*
€ 719,52*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 584,40*
€ 734,28*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 850,44*
€ 928,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,30*
€ 1.104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,68*
€ 1.094,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,10*
€ 1.061,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,46*
€ 1.037,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,44*
€ 1.012,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.